Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783250000
Cod. Produttore
1783250000
Cod. EAN
4032248181650

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10A KLU 2PG09G
  • Tensione nominale: 10A
  • Serie: HDC - Custodie
  • Tipo custodia: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Uso industriale
  • Grado protezione: Completa

Documentazione tecnica

Scatola di accoppiamento in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durabilità. La custodia è dotata di una piastra adattatrice anch’essa in alluminio e presenta una disposizione dell’ingresso cavi personalizzata. La staffa è posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione ottimale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

53,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

48 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10A KLU protezione robusta per impianti elettrici professionali