› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC protezione robusta montaggio rapido elettrico

Cod. Rexel WD1788670000
Cod. Produttore 1788670000
Cod. EAN 4032248206216

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo: KLU 1M25G
  • Protezione custodia: Completa
  • Applicazione: Custodia elettrica

Descrizione del prodotto

Scatola di accoppiamento realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e protezione nelle applicazioni elettriche. La custodia presenta una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi disposto in modo personalizzato e staffa posizionata nella parte inferiore, assicurando facilità di installazione e affidabilità. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono materiali resistenti e una finitura di alta qualità per la protezione delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

53,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

48 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC protezione robusta montaggio rapido elettrico