Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665880000
Cod. Produttore
1665880000
Cod. EAN
4008190422912

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: DMDL 2BO
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Custodia: completamente protetta

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. La struttura comprende una piastra adattatrice anch’essa in alluminio e una disposizione dell’ingresso cavi personalizzata. La staffa è posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

29,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

19,5 mm

profondità

73 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10A DMDL 2BO resistente con ingresso cavi ottimizzato per installazioni elettriche industriali e civili