Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652420000
Cod. Produttore
1652420000
Cod. EAN
4008190402471

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione custodia: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Applicazione: protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in plastica beige progettata per il montaggio addossato, ideale per proteggere componenti elettrici in installazioni fisse. La scatola presenta un ingresso cavi posizionato nella parte inferiore, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cavi. La piastra adattatrice in plastica assicura una perfetta integrazione con gli accessori, mentre la staffa posizionata nella parte inferiore garantisce una solida stabilità. Questo prodotto combina resistenza e praticità, offrendo una soluzione funzionale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

37 mm

altezza

53 mm

profondità

66 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 07A AWLU robusta con sigillatura multipla per impianti elettrici professionali