› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 07A ALU alluminio resistente per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD1652410000
Cod. Produttore 1652410000
Cod. EAN 4008190402488

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Resistenza: custodia completamente protetta
  • Modello: HDC 07A ALU

Descrizione del prodotto

Custodia per montaggio addossato realizzata in plastica resistente di colore beige, progettata per garantire una protezione affidabile e duratura dei componenti elettrici. La scatola presenta un ingresso cavi posizionato nella parte inferiore, facilitando l’organizzazione e il passaggio dei cavi. La piastra adattatrice è anch’essa in plastica, assicurando leggerezza e robustezza. La staffa di fissaggio si trova nella parte inferiore, permettendo un’installazione stabile e sicura. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una custodia funzionale e di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

36,5 mm

altezza

47,3 mm

profondità

60,5 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 07A ALU alluminio resistente per impianti elettrici industriali
€ 3,59 x 1 pz.
(pz.)