› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 06B TSLU 1PG13G robusta protezione impianti elettrici

Cod. Rexel WD1670530000
Cod. Produttore 1670530000
Cod. EAN 4008190431617

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Completo sigillatura
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Modello: HDC 06B TSLU 1PG13G

Descrizione del prodotto

Custodia realizzata in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi laterale, offre una posizione della staffa nella parte inferiore per un’installazione sicura e pratica. La combinazione di materiali resistenti e design funzionale garantisce protezione e durata nel tempo per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 06B TSLU 1PG13G robusta protezione impianti elettrici
€ 10,05 x 1 pz.
(pz.)