Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788110000
Cod. Produttore
1788110000
Cod. EAN
4032248205554

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 06B TOLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per prese. La struttura robusta garantisce protezione e durata, mentre la disposizione dell’ingresso cavi è posizionata nella parte superiore per facilitare l’installazione. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando uniformità e resistenza. La staffa di fissaggio è collocata nella parte inferiore, offrendo stabilità e supporto ottimale per applicazioni elettriche. Questa custodia combina materiali di alta qualità e un design funzionale ideale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 06B TOLU resistente con staffa montaggio per impianti elettrici