Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652750000
Cod. Produttore
1652750000
Cod. EAN
4008190402822

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 06B SLU 1PG16G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Sigillatura: Multi-stadio
  • Applicazione: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e affidabile. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durata. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e leggerezza. Questo prodotto è adatto per l’installazione di componenti elettrici in ambienti che necessitano di una custodia solida e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

54 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 06B SLU 1PG16G robusta con piastra adattatrice per installazioni industriali