› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 06B SLU 1M25G resistente per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1900480000
Cod. Produttore 1900480000
Cod. EAN 4032248585946

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione custodia: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Modello: HDC 06B SLU 1M25G

Descrizione del prodotto

La custodia HDC 06B SLU 1M25G è realizzata in alluminio con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo di colore grigio presenta una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e un alloggiamento base con staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti che richiedono materiali resistenti e una struttura funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

71,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

54 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 06B SLU 1M25G resistente per impianti elettrici