Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788160000
Cod. Produttore
1788160000
Cod. EAN
4032248205592

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 06B SDLU 2M25G
  • Serie: HDC - Custodie

Documentazione tecnica

Questo alloggiamento base è realizzato in alluminio di alta qualità con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo grigio conferisce un aspetto professionale e sobrio, mentre la disposizione laterale dell’ingresso cavi facilita l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici. La presenza di una piastra adattatrice in alluminio assicura stabilità e protezione ai componenti interni. La staffa posizionata nella parte inferiore permette un montaggio sicuro e pratico. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

92,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 06B SDLU 2M25G protezione elettrica robusta installazione facilitata