› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 06B SDLU robusta per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1900380000
Cod. Produttore 1900380000
Cod. EAN 4032248592913

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 06B SDLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata con un alloggiamento base robusto e una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, offre una soluzione affidabile per la protezione e il supporto di componenti elettrici. La disposizione laterale dell’ingresso cavi facilita l’organizzazione dei collegamenti, mentre la staffa posizionata nella parte inferiore assicura una stabile installazione. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e design funzionale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

92,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 06B SDLU robusta per impianti elettrici professionali