› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 06B SDLU 1M20G resistente per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD1900360000
Cod. Produttore 1900360000
Cod. EAN 4032248585922

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 06B SDLU 1M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base robusto e durevole. Dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio, presenta un ingresso cavi posizionato lateralmente per una gestione ordinata dei collegamenti elettrici. La staffa è collocata nella parte inferiore, garantendo stabilità e facilità di installazione. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e resistenza agli agenti esterni, mantenendo al contempo un design funzionale e compatto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

92,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 06B SDLU 1M20G resistente per impianti elettrici industriali