› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 04A TOLU protezione elettrica montaggio stabile

Cod. Rexel WD1652470000
Cod. Produttore 1652470000
Cod. EAN 4008190402549

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Applicazione: custodia protettiva

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Dispone di una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi posizionato nella parte superiore e staffa di fissaggio nella parte inferiore. Questa custodia garantisce robustezza e protezione per componenti elettrici, assicurando una soluzione durevole e funzionale per impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

36,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

50 mm

profondità

26,8 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 04A TOLU protezione elettrica montaggio stabile
€ 6,53 x 1 pz.
(pz.)