Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665210000
Cod. Produttore
1665210000
Cod. EAN
4008190421915

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 06B DMDL 1LB
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Custodia: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. La struttura comprende una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi e staffa posizionati nella parte inferiore per un’installazione versatile e sicura. Questo prodotto offre una soluzione resistente e durevole per applicazioni elettriche, combinando materiali di alta qualità con un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

18 mm

profondità

72 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta HDC 06B DMDL 1LB per installazioni professionali