Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003110000
Cod. Produttore
1003110000
Cod. EAN
4032248698042

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Tipo custodia: HDC HQP SLU 1PG16

Documentazione tecnica

Custodia beige realizzata in plastica resistente, progettata come alloggiamento base con ingresso cavi laterale per un facile collegamento. La piastra adattatrice è anch’essa in plastica, assicurando leggerezza e durabilità. La staffa è posizionata nella parte inferiore, garantendo stabilità e praticità nell’installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei componenti interni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

37 mm

altezza

76 mm

profondità

67 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta HDC HQP SLU 1PG16 per installazioni industriali