Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787650000
Cod. Produttore
1787650000
Cod. EAN
4032248204991

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B SLU 2M25G
  • Serie: HDC - Custodie

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, caratterizzata da un alloggiamento base robusto e una piastra adattatrice anch’essa in alluminio. La disposizione laterale dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore rendono questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione affidabile. La struttura è progettata per garantire durata e facilità di installazione in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

77,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia robusta protezione impianti elettrici montaggio sicuro