Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788840000
Cod. Produttore
1788840000
Cod. EAN
4032248206384

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 04A KOLU 1M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Tipo custodia: Completa protezione

Documentazione tecnica

Scatola di accoppiamento realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio. Il corpo e la piastra adattatrice sono in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. La custodia è progettata con ingresso cavi in posizione personalizzata e dotata di staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

37 mm

resistente ai raggi UV

altezza

78 mm

profondità

27 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta con piastra adattatrice e staffa per installazione sicura