Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652500000
Cod. Produttore
1652500000
Cod. EAN
4008190402570

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 04A KOLU 1PG11G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia resistente

Documentazione tecnica

Custodia di accoppiamento realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata per garantire robustezza e protezione ottimale, presenta una piastra adattatrice anch’essa in alluminio. La scatola offre una disposizione dell’ingresso cavi personalizzata e una staffa posizionata nella parte inferiore, assicurando facilità di installazione e affidabilità nell’utilizzo in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e una struttura durevole nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

37 mm

resistente ai raggi UV

altezza

78 mm

profondità

27 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 04A KOLU 1PG11G robusta con piastra adattatrice per installazioni industriali