› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica robusta con ingresso cavi ottimizzato per installazione industriale

Cod. Rexel WD1902980000
Cod. Produttore 1902980000
Cod. EAN 4032248585274

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 24B TOBU 1M40G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia resistente

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La struttura è dotata di una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi posizionato nella parte superiore e staffa di supporto collocata nella parte inferiore. Questo prodotto garantisce resistenza e protezione ottimale per componenti elettrici, combinando funzionalità e durata grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

63 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica robusta con ingresso cavi ottimizzato per installazione industriale