› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia robusta pressofusa con piastra adattatrice per installazioni elettriche industriali e civili

Cod. Rexel WD1904440000
Cod. Produttore 1904440000
Cod. EAN 4032248585212

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 64D SDLU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Tipo: custodia resistente
  • Dimensioni: 1 modulo 32 poli
  • Uso: applicazioni industriali
  • Durata: alta protezione superficie

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. Presenta un alloggiamento base con disposizione laterale per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per installazioni sicure e funzionali. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando uniformità e resistenza nel tempo. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e design pratico per applicazioni elettriche affidabili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

98,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

106 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia robusta pressofusa con piastra adattatrice per installazioni elettriche industriali e civili