Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661300000
Cod. Produttore
1661300000
Cod. EAN
4008190417857

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 64D TSBU 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multi-stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio di alta qualità con verniciatura a polvere che garantisce robustezza e resistenza agli agenti esterni. Il corpo grigio presenta un alloggiamento per presa con piastra adattatrice anch’essa in alluminio, assicurando un’installazione sicura e duratura. La disposizione laterale dell’ingresso cavi facilita il collegamento degli impianti elettrici, mentre la staffa posizionata nella parte inferiore permette un fissaggio stabile e pratico. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D TSBU robusta con piastra adattatrice e ingressi cavi ottimizzati per installazioni professionali