› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 48A SLU 2M32G robusta per installazioni industriali

Cod. Rexel WD1788570000
Cod. Produttore 1788570000
Cod. EAN 4032248206100

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Corrente nominale: 48A
  • Lunghezza: 2M
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Tipo: SLU 2M32G

Descrizione del prodotto

Custodia elettrica realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. La struttura comprende un alloggiamento base con piastra adattatrice anch’essa in alluminio, assicurando durata e resistenza agli agenti esterni. L’ingresso cavi è posizionato lateralmente per facilitare l’installazione e la gestione dei collegamenti, mentre la staffa è collocata nella parte inferiore per un fissaggio stabile e sicuro. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

121,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 48A SLU 2M32G robusta per installazioni industriali