Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788060000
Cod. Produttore
1788060000
Cod. EAN
4032248205509

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo custodia: SDBO
  • Lunghezza: 2M
  • Codice prodotto: WD1788060000
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Applicazione: uso industriale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. La struttura presenta un ingresso cavi laterale che facilita le connessioni, mentre la staffa è posizionata nella parte superiore per un montaggio versatile. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo robustezza e durabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

89,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

97 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta con ingresso cavi, fissaggio stabile, protezione agenti esterni