Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787860000
Cod. Produttore
1787860000
Cod. EAN
4032248205301

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Lunghezza: 1 metro
  • Modello: 24B TOLU 1M25G
  • Custodia: completa protezione

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La scatola presenta un ingresso cavi posizionato nella parte superiore e una staffa di supporto collocata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione ottimale per le connessioni elettriche. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore resistente e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

46 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia robusta protezione cavi installazioni elettriche