Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1654370000
Cod. Produttore
1654370000
Cod. EAN
4008190407193

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B SBU 1PG16G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Sigillatura: Multistadio
  • Applicazione: Uso industriale
  • Finitura: Superficie protetta
  • Robustezza: Alta resistenza

Documentazione tecnica

La custodia HDC 10B SBU 1PG16G è realizzata in alluminio di alta qualità con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo di colore grigio presenta un alloggiamento base robusto, mentre la piastra adattatrice è anch’essa in alluminio per assicurare solidità e protezione ottimale dei componenti elettrici interni. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l’installazione, e la staffa di supporto è posizionata nella parte inferiore, offrendo stabilità e praticità d’uso. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

53,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10B SBU 1PG16G robusta con piastra adattatrice per installazioni professionali