Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 246 9
Cod. Produttore
KW 246 9
Cod. EAN
7320500358139

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Custodia CEPY1-2002
  • Tipo: Assembled Enclosure
  • Interruttore: 40mm Mushroom Emergency Stop
  • Meccanismo: Pull Release
  • Contatti: 2NC
  • Montaggio: Orizzontale
  • Serie: CEPY1
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Custodia progettata per garantire protezione e sicurezza dei componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, offre facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi. La sua struttura robusta protegge efficacemente da polvere e agenti esterni, mantenendo l'integrità degli elementi interni. Un prodotto essenziale per chi cerca qualità e funzionalità in soluzioni per l'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Assembled Enclosure with Shroud - 40mm Mushroom Emergency Stop - Pull Release - 2NC - Horisontally mounted

colore del corpo

Giallo

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

CEPY1

Produttore

ABB

Custodia elettrica robusta con pulsante emergenza 40mm e rilascio a trazione per montaggio orizzontale