› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 10A SLU 2M25G resistente per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1788630000
Cod. Produttore 1788630000
Cod. EAN 4032248206179

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo custodia: HDC
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Dimensioni: Standard SLU
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base robusto e funzionale. Presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo un’installazione sicura e ordinata. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

62,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 10A SLU 2M25G resistente per installazioni elettriche professionali