Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1213300000
Cod. Produttore
1213300000
Cod. EAN
4008190871147

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione custodia: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Tipo: HDC 24B ADBO

Documentazione tecnica

Scatola per montaggio addossato realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, dotata di piastra adattatrice in alluminio. Progettata per l’ingresso cavi nella parte inferiore e con staffa posizionata nella parte superiore, garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71,6 mm

resistente ai raggi UV

altezza

51,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24B ADBO protezione industriale