Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963690000
Cod. Produttore
1963690000
Cod. EAN
4032248645961

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 04A DODL 1LB
  • Serie: HDC - Custodie
  • Tipo: Pressofusione speciale
  • Protezione: Sigillatura in più stadi
  • Materiale: Custodia robusta
  • Uso: Protezione completa
  • Applicazione: Ambienti industriali
  • Finitura: Superficie sigillata

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. La struttura è realizzata interamente in alluminio, compresa la piastra adattatrice, assicurando leggerezza e resistenza. La custodia presenta una disposizione dell’ingresso cavi personalizzata e la staffa è posizionata nella parte inferiore per un’installazione versatile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro robusto e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

25 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta con piastra adattatrice per installazioni industriali