› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Cassetta elettrica HDC 24D SBU 1M25G robusta con staffa montaggio, ingresso cavi ottimale, protezione sigillata per installazioni professionali

Cod. Rexel WD1903210000
Cod. Produttore 1903210000
Cod. EAN 4032248592999

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 24D SBU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione: Completa custodia

Descrizione del prodotto

Questa custodia in alluminio grigio è caratterizzata da un rivestimento a verniciatura a polvere che garantisce una protezione duratura e resistenza agli agenti esterni. La struttura è progettata come alloggiamento base con ingresso cavi laterale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, assicura una perfetta integrazione dei componenti interni. La staffa posizionata nella parte inferiore facilita il montaggio e la stabilità dell’installazione. Questo prodotto unisce funzionalità e materiali di alta qualità per rispondere alle esigenze del settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

55,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

74 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Cassetta elettrica HDC 24D SBU 1M25G robusta con staffa montaggio, ingresso cavi ottimale, protezione sigillata per installazioni professionali