Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003080000
Cod. Produttore
1003080000
Cod. EAN
4032248698011

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Modello: HDC HQM TOLU 1PG21
  • Tipo: custodia robusta
  • Applicazione: uso industriale
  • Protezione superficie: completa
  • Montaggio: 1PG21

Documentazione tecnica

Custodia in zinco di colore grigio con rivestimento specifico, progettata come alloggiamento per presa. Presenta un ingresso cavi posizionato nella parte superiore e una staffa situata nella parte inferiore per un montaggio stabile e funzionale. La struttura robusta garantisce protezione e durata, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

50 mm

resistente ai raggi UV

altezza

78,5 mm

profondità

35 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC HQM TOLU 1PG21 resistente per installazioni elettriche professionali