Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788190000
Cod. Produttore
1788190000
Cod. EAN
4032248205721

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B TSBO 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte superiore, garantendo facilità di installazione e protezione affidabile. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore resistente e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta elettrica HDC 16B TSBO 1M25G protezione alta per installazioni professionali