Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787550000
Cod. Produttore
1787550000
Cod. EAN
4032248204892

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B TSBU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Custodia: completamente protetta

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. Presenta una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore. Questa custodia combina robustezza e protezione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e finiture di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10B TSBU 1M25G robusta per impianti industriali