Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652440000
Cod. Produttore
1652440000
Cod. EAN
4008190402518

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 07A SLU 1PG11S
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in plastica beige con alloggiamento base, progettata per un ingresso cavi laterale e dotata di staffa posizionata nella parte inferiore. Realizzata con materiali resistenti, offre una protezione affidabile per componenti elettrici, garantendo facilità di installazione e gestione dei cavi. Adatta per applicazioni che richiedono robustezza e funzionalità in ambienti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

37 mm

altezza

53 mm

profondità

26 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Con distanziatore

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta con sigillatura multistadio per installazioni sicure