Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003070000
Cod. Produttore
1003070000
Cod. EAN
4032248698004

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HQP TOLU 1PG16
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia resistente

Documentazione tecnica

Custodia per presa realizzata in plastica resistente di colore beige, progettata per garantire un alloggiamento sicuro e funzionale. La disposizione dell’ingresso cavi è posizionata nella parte superiore, mentre la staffa si trova nella parte inferiore per una facile installazione. La piastra adattatrice è anch’essa in plastica, assicurando uniformità nei materiali e un design compatto. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei collegamenti, offrendo robustezza e praticità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

48 mm

altezza

54 mm

profondità

35 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC HQP TOLU 1PG16 robusta per installazioni elettriche sicure