Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661380000
Cod. Produttore
1661380000
Cod. EAN
4008190417932

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Modello: HDC 24B TOBU 1PG29G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese. Dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio, presenta l’ingresso cavi posizionato nella parte superiore e la staffa di supporto nella parte inferiore, garantendo una struttura robusta e funzionale per installazioni elettriche sicure e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

63 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24B TOBU resistente per impianti industriali