Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787560000
Cod. Produttore
1787560000
Cod. EAN
4032248204908

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Sigillatura: più stadi
  • Materiale: pressofusione
  • Protezione: completa custodia
  • Modello: HDC 10B TSBU 1M20G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con rivestimento a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. Dispone di ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia resistente con ingresso cavi ottimizzato per installazioni elettriche industriali e civili