Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1746170000
Cod. Produttore
1746170000
Cod. EAN
4008190987251

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo custodia: TOLU
  • Ingresso cavi: 2PG11G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Grado protezione: Completa

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per offrire protezione e durata nel tempo. L'alloggiamento è specificamente concepito come presa, con ingresso cavi posizionato nella parte superiore e staffa di fissaggio situata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e affidabilità. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore resistente e funzionale, combinando materiali di alta qualità con un design pratico e versatile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

54 mm

profondità

72,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta connettori elettrici robusta con piastra adattatrice per installazioni professionali