Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25406V
Cod. Produttore
25406V
Cod. EAN
8012199380186

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP40
  • Configurazione: verticale
  • Moduli: 2+2+2 Màtix
  • Composizione: base e coperchio
  • Serie: IDROBOX
  • Numero poli: 6P
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Custodia da parete Idrobox di forma rettangolare, progettata per il montaggio a parete o soffitto, ideale per l'installazione e la protezione di apparecchiature elettriche da 6 poli con grado di protezione IP40. Realizzata principalmente in materiali plastici di alta qualità come ABS, PVC e SBS, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La custodia è adatta per tubi con diametro da 16 a 19 mm e consente l'inserimento dal retro, facilitando l'installazione con utensili standard. La struttura è pensata per offrire un'ottima protezione contro polvere e umidità, assicurando sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici civili. Il design funzionale e compatto permette un'agevole integrazione in ambienti domestici, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al rispetto delle normative RoHS. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia IP40 verticale composta da base e coperchio - 2+2+2 moduli Màtix

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

188 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

76 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

9

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 50 °C

Serie

IDROBOX

Produttore

Custodia elettrica verticale IP40 6 poli Matix per interni