Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082410000
Cod. Produttore
1082410000
Cod. EAN
4032248845385

Informazioni di prodotto

HDC IP68 04A TOS 1PG13
Custodia HDC IP68 progettata per garantire un'elevata protezione contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili. Realizzata con materiali resistenti e un rivestimento robusto, assicura durata e sicurezza. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono studiate per facilitare l’installazione e l’adattamento a diverse configurazioni. La piastra adattatrice in materiale resistente completa la struttura, offrendo versatilità e affidabilità per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36 mm

resistente ai raggi UV

altezza

60 mm

profondità

50 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC IP68 protezione totale polvere acqua 04A TOS 1PG13 per impianti professionali