Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003060000
Cod. Produttore
1003060000
Cod. EAN
4032248697991

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: custodia sigillata
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Sigillatura: multistadio
  • Resistenza: alta durabilità
  • Applicazione: uso industriale
  • Finitura: superficie protetta
  • Design: compatta e robusta

Documentazione tecnica

Scatola per montaggio addossato realizzata in plastica resistente di colore beige, progettata per un'installazione pratica con ingresso cavi posizionato nella parte inferiore. La piastra adattatrice è anch'essa in plastica, garantendo leggerezza e facilità di montaggio. La staffa si trova nella parte inferiore, facilitando il fissaggio e l'integrazione in impianti elettrici. Questo prodotto unisce funzionalità e materiali di qualità per soluzioni elettriche affidabili e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

37 mm

altezza

76 mm

profondità

67 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta protezione elettrica HDC HQP AWLU installazione facile robusta