Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1790040000
Cod. Produttore
1790040000
Cod. EAN
4032248212101

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HB10 AWVL
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per il montaggio addossato. Dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio, presenta una disposizione personalizzata per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione affidabile. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

82 mm

resistente ai raggi UV

altezza

91,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC HB10 AWVL protezione impianti elettrici industriali