› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC HB 24 TEK resistente protezione cavi installazione facilitata

Cod. Rexel WD1827170000
Cod. Produttore 1827170000
Cod. EAN 4032248332328

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC HB 24 TEK TOS1XM50G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura in più stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore nero, progettata come alloggiamento per presa. Realizzata con materiali resistenti e rifinita con cura, offre protezione e durata elevate per applicazioni elettriche. La piastra adattatrice in alluminio garantisce robustezza e stabilità, mentre la disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono configurate per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Ideale per ambienti che richiedono componenti affidabili e di alta qualità nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

120 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC HB 24 TEK resistente protezione cavi installazione facilitata