Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1662490000
Cod. Produttore
1662490000
Cod. EAN
4008190419011

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Modello: HDC 64D TSLU 1PG29G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese. Presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo una facile installazione e protezione affidabile degli elementi elettrici interni. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto unisce funzionalità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore sicuro e di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 64D TSLU protezione sigillata montaggio elettrico