Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1786790000
Cod. Produttore
1786790000
Cod. EAN
4032248204038

Informazioni di prodotto

Custodia HDC 64D TSBO offre protezione e facilità d’installazione per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio sicuro e stabile grazie alla staffa posizionata strategicamente
  • Facile ingresso cavi e piastra adattatrice integrata
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa con sigillatura multipla della superficie
  • Resistenza agli agenti esterni per una lunga durata
  • Soluzione affidabile per la gestione dei componenti elettrici

Documentazione tecnica

Custodia HDC 64D TSBO realizzata con materiali resistenti per garantire protezione e durabilità in installazioni elettriche. Il corpo della custodia è rifinito con un rivestimento specifico che assicura resistenza agli agenti esterni. Progettata per un facile ingresso cavi e dotata di una piastra adattatrice dello stesso materiale del corpo, offre una soluzione affidabile per la gestione e la protezione dei componenti elettrici. La posizione della staffa è studiata per un montaggio sicuro e stabile, rendendo questa custodia ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D TSBO 1M32G pressofusione sigillata protezione cavi installazioni professionali elettrico