Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1786800000
Cod. Produttore
1786800000
Cod. EAN
4032248204045

Informazioni di prodotto

La cassetta HDC 64D TSBO 1M25G offre una protezione robusta e un montaggio efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla posizione ottimale della staffa
  • Ingresso cavi progettato per un rapido collegamento
  • Materiali resistenti e piastra adattatrice robusta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa contro agenti esterni
  • Durabilità e affidabilità nel tempo
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

La custodia HDC 64D TSBO 1M25G è realizzata con materiali resistenti e un rivestimento protettivo che garantisce durabilità e affidabilità nell'installazione elettrica. Progettata per un ingresso cavi ottimale e dotata di una piastra adattatrice in materiale robusto, offre una soluzione versatile per la gestione dei componenti elettrici. La posizione della staffa è studiata per facilitare il montaggio, mentre l'esecuzione della scatola assicura una protezione efficace contro gli agenti esterni, rendendo questa custodia ideale per ambienti tecnici e industriali. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D TSBO 1M25G pressofusione sigillata protezione completa ambienti tecnici industriali