Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1662630000
Cod. Produttore
1662630000
Cod. EAN
4008190419158

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Modello: 64D TOLU 1PG29G
  • Custodia: alta protezione
  • Materiale: metallo pressofuso
  • Sigillatura: multistadio
  • Uso: industriale
  • Dimensioni: standard

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con rivestimento a polvere, progettata per proteggere e ospitare prese elettriche. La struttura robusta garantisce durabilità e resistenza agli agenti esterni, mentre la disposizione dell’ingresso cavi nella parte superiore facilita l’installazione. La staffa posizionata nella parte inferiore assicura un fissaggio stabile. La piastra adattatrice in alluminio completa la configurazione, rendendo questa custodia ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e funzionalità elevate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D TOLU protezione robusta industriale e civile