› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 64D TOLU 1M32G resistente per impianti professionali

Cod. Rexel WD1786860000
Cod. Produttore 1786860000
Cod. EAN 4032248204106

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 64D TOLU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Custodia resistente

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La struttura è realizzata interamente in alluminio, inclusa la piastra adattatrice, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il design prevede un ingresso cavi posizionato nella parte superiore e una staffa situata nella parte inferiore, facilitando l’installazione e l’organizzazione dei cavi. Questa custodia unisce funzionalità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 64D TOLU 1M32G resistente per impianti professionali