Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1786870000
Cod. Produttore
1786870000
Cod. EAN
4032248204113

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 64D TOLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Grado protezione: Completa custodia
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Sigillatura: Multistadio
  • Dimensioni: 1 metro 25
  • Uso: Applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura robusta garantisce protezione e durata, mentre la disposizione dell’ingresso cavi superiore e la posizione della staffa nella parte inferiore facilitano l’installazione e l’organizzazione dei cavi. La piastra adattatrice in alluminio assicura una perfetta integrazione e resistenza. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore affidabile e di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D TOLU resistente con piastra adattatrice per installazione sicura