Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661460000
Cod. Produttore
1661460000
Cod. EAN
4008190418014

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 64D TOBU 1PG29G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura a più stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva
  • Applicazione: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per proteggere e contenere prese elettriche. L'alloggiamento presenta una disposizione dell’ingresso cavi nella parte superiore e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio sicuro e stabile. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questa custodia combina materiali di alta qualità con un design funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta HDC 64D TOBU 1PG29G robusta con piastra adattatrice per impianti elettrici